ESTUCHE VASO 1/2' 6P MM 22PC

Número de artículo: S.401B
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.401B
EAN / GTIN 3662424067778
Número del fabricante S.401B
Número L L60130 8905

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso de 1/2″ hexagonal, 22 piezas.

Característica:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 330
  • D[mm]: 215
  • [kg]: 2,9

Volumen de suministro:

  • 22 tuercas de 1/2″, hexagonales, métricas: S.H - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su estuche
  • Estuche vacío: BP. MBOXM
  • Panel moldeado en caliente M (309 x 188 mm): PL.M04
  • Peso: 2.900 kg.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra