ESTUCHE VASO 1/2' 6P MM S.360 23PC

Número de artículo: S.360-3P6
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.360-3P6
EAN / GTIN 3662424066733
Número del fabricante S.360-3P6
Número L L60130 10281

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2 S.360, 23 piezas.

Característica:

  • H[mm]: 59
  • L[mm]: 329
  • [g]: 3770

Volumen de suministro:

  • 1 x carraca reversible rápida de 1/2″ con mango giratorio: S.360. 19 x vasos hexagonales métricos de 1/2″ Sh. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x extensiones de 1/2″: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • 1 x 1/2″ junta universal: p.240A
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín vacío: BP.MBOXM
  • Placa moldeada en caliente M (309 x 188 mm): PL.M01.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra