LLAVE DINANOMETRICA 340NM TRINQUETE FIJO

Número de artículo: S.306-340M
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.306-340M
    EAN / GTIN 3148519048940
    Número del fabricante S.306-340M
    Número L L60130 11068

    Descripción

    Descripción:

    • Precisión: ± 4% con la cabeza en posición horizontal
    • Fuerza de resistencia del mecanismo 15. 000 ciclos
    • Carraca de conmutación con 72 dientes (ángulo de giro 5°) para el uso con vasos
    • Llave dinamométrica con un sentido de giro
    • Desconexión perceptible y audible cuando se alcanza el par de apriete
    • Reapriete automático
    • Se suministra con certificado de calibración según ISO 6789
    • Se suministra en caja de plástico protectora.

    Característica:

    • L [mm]: 650
    • Potencia [N.m]: 70-340
    • Cuadrado [″]: 1/2

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra