VASO 1/2 - 6C - 25/32

Número de artículo: S.25/32H
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.25/32H
EAN / GTIN 3148510549804
Número del fabricante S.25/32H
Número L L60130 4483

Descripción

Descripción:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 25/32
  • d [mm]: 25,9
  • d1 [mm]: 27,9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 72

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop