CARDAN 1/2 80MM ADF

Número de artículo: S.240SR
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.240SR
    EAN / GTIN 3148518701372
    Número del fabricante S.240SR
    Número L L60130 11547

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

    Característica:

    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 80
    • L1 [mm]: 65
    • Cuadrado [″]: 1/2″
    • [g]: 185