Llave dinamométrica 1/2″ 40-200Nm cabeza de carraca desmontable

Número de artículo: S.209A200
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo S.209A200
    EAN / GTIN 3662424106156
    Número del fabricante S.209A200
    Número L L60130 10514

    Descripción

    Descripción:

    • Lectura directa del par de apriete a través de la lectura clara de la escala - protegida con una lente
    • Seleccione entre las unidades de medida: Nm
    • ft. lbs
    • Ajuste rápido del par de apriete mediante un nuevo mecanismo en la empuñadura
    • Precisión: ± 4 %
    • Llave de torsión con dos sentidos de giro, que puede utilizarse para aflojar los insertos reposicionándolos
    • Desconexión sensible y audible cuando se alcanza el par de apriete
    • Reapriete automático
    • Larga vida útil gracias a su diseño antigiro
    • Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP54
    • Diseño ergonómico con mango bimaterial
    • Se suministra con un certificado de calibración según ISO 6789-1

    Característica:

    • Peso en kilogramos: 1,1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra