Sistema de taller ROLL RWS2.0 - Juego de 2,45m con encimera de madera y un armario de 1m de altura

Número de artículo: RWS2-9BS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo RWS2-9BS
    EAN / GTIN 3662424174728
    Número del fabricante RWS2-9BS

    Descripción

    Descripción:

    • Sistema de tallerROLL para optimizar su taller
    • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi
    • Color: Negro RAL 9005.

    Volumen de suministro:

    • RWS2-A1000PPBS: Unidad alta 1. 000mm
    • RWS2-CHSPPBS: 2 armarios altos con puerta
    • RWS2-MBS7TBS: Armario bajo con 7 cajones - 5 cajones a 60mm / 2 cajones a 130mm
    • RWS2-MBSPPPBS: Mueble bajo con 2 puertas macizas
    • RWS2-PPAV1USBBS: 1 panel perforado con regleta - 6x 6mm en incrementos de 12mm
    • RWS2-PB2: Encimera de madera 1. 450mm
    • RWS-LIGHT: 2 lámparas LED
    • RWS-SHELFBS: 2 estantes para tableros de clavijas
    • RWS2-BASEMBS: 3 juegos con 2 zócalos elevados para elevar la encimera
    • RWS2-TUBESBS: 2 juegos de montaje - 2 varillas de metal con recubrimiento epoxi para un montaje rápido y sencillo de los accesorios
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra