Sistema de taller ROLL RWS2.0 - Juego de 3 m con estación de servicio, encimera galvanizada y armario alto

Número de artículo: RWS2-8BS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Banco de trabajo móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo RWS2-8BS
    EAN / GTIN 3662424174711
    Número del fabricante RWS2-8BS

    Descripción

    Descripción:

    Sistema de taller ROLL RWS2.0 - Juego de 3 m con estación de servicio, encimera galvanizada y armario alto.

    Volumen de suministro:

    • RWS2-A500PPBS: Armario alto 500mm
    • RWS2-CHSPPBS: 3 armarios altos con puerta
    • RWS2-MBS7TBS: Armario bajo con 7 cajones - 5 cajones de 60mm y 2 cajones de 130mm
    • RWS2-MBSERBS: Armario bajo con estación de limpieza
    • RWS2-PPAV1BS: 5 paneles perforados - 6 x 6mm en incrementos de 12mm
    • RWS2-PBG3: Encimera galvanizada 2. 000mm
    • RWS2-FRONTBS: 2 frontales para cubrir los pies
    • RWS-LIGHT: 3 lámparas LED
    • RWS-SHELFBS: 4 estantes para tableros de clavijas
    • RWS2-BASEMBS: 3 juegos con 2 estantes elevados para elevar la encimera
    • RWS2-TUBESBS: 3 juegos de montaje - 2 varillas metálicas con recubrimiento epoxi para un montaje rápido y sencillo de los accesorios
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra