TRINQUETE 1/4 CON BLOQUEO

Número de artículo: RL.171
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RL.171
EAN / GTIN 3148519339352
Número del fabricante RL.171
Número L L60130 6619

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: bloqueo de encaje y dispositivo de liberación rápida para trabajar con seguridad
  • vida útil muy larga y sin necesidad de mantenimiento, sean cuales sean las condiciones de uso
  • con el sistema ″full-hand″ es posible presionar la cabeza de la carraca reversible durante el proceso de apriete o aflojamiento sin cambiar accidentalmente el sentido de giro
  • mecanismo de carraca a prueba de polvo = larga vida útil
  • doble junta
  • durabilidad probada: polvo industrial, arena, barro, virutas, etc.

Característica:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 17,5
  • 20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 85