La escala de precios de la computación RIB 10K-3M, Margen de pesaje 6 kg; 15 kg, Lectura 2 g; 5 g

Número de artículo: RIB 10K-3M
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RIB 10K-3M
EAN / GTIN 4045761190320
Número del fabricante RIB 10K-3M
Número L L40250 2198

Descripción

Descripción:

  • Indicación secundaria en el lado posterior de la balanza
  • Tres pantallas para la indicación de peso (verificable), precio básico, precio de venta
  • Cálculo del vuelto
  • 10 Teclas de precio directo para precios de artículos recurrentes
  • Memoria (PLU) para 20 precios de artículo
  • Gestión de la energía: La iluminación de fondo se puede apagar a los 5 seg
  • Diseño resistente a la suciedad gracias a las canaletas para el agua en el borde de la carcasa y los anillos de junta por encima de las entradas superiores de la carcasa
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 18 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 294×225 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 325×340×115 mm
  • Peso neto aprox. 3,2 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra