La escala de precios de la computación RIB 10K-3HM, Margen de pesaje 6 kg; 15 kg, Lectura 2 g; 5 g

Número de artículo: RIB 10K-3HM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo RIB 10K-3HM
    EAN / GTIN 4045761190313
    Número del fabricante RIB 10K-3HM
    Número L L40250 3262

    Descripción

    Descripción:

    • Soporte para elevar el indicador retroiluminado, altura del soporte aprox. 405 mm, no reequipable
    • Tres pantallas para la indicación de peso (verificable), precio básico, precio de venta
    • Cálculo del vuelto
    • 10 Teclas de precio directo para precios de artículos recurrentes
    • Memoria (PLU) para 20 precios de artículo
    • Gestión de la energía: La iluminación de fondo se puede apagar a los 5 seg
    • Diseño resistente a la suciedad gracias a las canaletas para el agua en el borde de la carcasa y los anillos de junta por encima de las entradas superiores de la carcasa
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 18 mm
    • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 294×225 mm
    • Dimensiones totales A×P×A 325×340×405 mm
    • Peso neto aprox. 3,8 kg
    • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra