Llave de carraca 1/2X9/16

Número de artículo: R810 1/2X9/16
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo R810 1/2X9/16
    EAN / GTIN 4991644200887
    Número del fabricante R810 1/2X9/16
    Número L L60050 5378

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 145 mm
    Dimensión D2: 24,6 mm
    D1: 23,6 mm
    1/2X9/16
    Superficie: cromado
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra