CUADRADO CONDUCTOR 1/4

Número de artículo: R.373
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.373
EAN / GTIN 3148510531724
Número del fabricante R.373
Número L L60130 1100

Descripción

Descripción:

  • Llave de cuadradillo a presión, cuadradillo exterior de arrastre 9 x 12 mm, cuadradillo exterior de salida 6,3 mm (1/4″).

Característica:

  • D [mm]: 23
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 15
  • Cuadrado [″]: 1/4
  • [g]: 55