ALARGADERA 1/4 250MM

Número de artículo: R.217
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.217
EAN / GTIN 3148510526850
Número del fabricante R.217
Número L L60130 653

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Cromado brillante
  • Con pieza de conexión R.245 también se puede utilizar con brocas

Característica:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8,2
  • L [mm]: 250
  • [g]: 105