Llave dinamométrica 1/4″ 5 - 25 Nm

Número de artículo: R.208-25PB
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo R.208-25PB
EAN / GTIN 3148517594210
Número del fabricante R.208-25PB
Número L L60130 10491

Descripción

Descripción:

  • Precisión: ± 4 %
  • Fuerza de resistencia del mecanismo 25.000 ciclos
  • Llave de torsión con un sentido de giro que puede utilizarse para aflojar recolocando los insertos
  • Desconexión perceptible y audible cuando se alcanza el par de apriete
  • Reapriete automático
  • Se suministra con un certificado de calibración según la norma ISO 6789
  • Se suministra en tubo de plástico protector

Característica:

  • L [mm]: 300
  • Potencia [N.m]: 5 - 25
  • Cuadrado [″]: 1/4
  • Graduación de medida [N.m]: 0,1
  • [kg]: 0,500

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra