Distanciador PVA 35/130

Número de artículo: PVA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo PVA
EAN / GTIN 4008158021164
Número del fabricante PVA

Descripción

Descripción:

  • Ajuste continuo para distancias a la pared de 7 a 35 mm
  • Apoyo frontal y lateral en el encolado de tarimas de madera maciza
  • Función de arrastre dependiente del ángulo de inclinación del husillo, con placa de presión montada de forma móvil con tapa protectora
  • Superficie de contacto extra ancha de 130 mm que evita daños en los bordes de las tarimas

Característica:

  • Ancho de mordazas: 130 mm
  • Material / superficie:
    • cuerpo de base hecho de zinc fundido a presión
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
  • abertura de sujeción: 35 mm
  • recorrido de ajuste: 7-35 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Trabajos de parqués y laminados
  • Sujeción de material en forma de placas lisas de gran superficie

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra