Escala de precisión PNJ 600-3M, Margen de pesaje 620 g, Lectura 0,001 g

Número de artículo: PNJ 600-3M
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PNJ 600-3M
EAN / GTIN 4045761179882
Número del fabricante PNJ 600-3M
Número L L40250 1294

Descripción

Descripción:

  • Ajuste automático interno, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento. Ideal para empleos móviles con homologación obligatoria, como la vente ambulante de oro y joyas
  • Sistema de medición de diapasón de alta calidad para valores de pesaje estables y pesaje duradero
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Gran plato de pesaje de acero inoxidable resistente a golpes
  • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje. Espacio de pesaje A×P×A 172×171×160 mm
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 16,5 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 140 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 196×293×266 mm
  • Peso neto aprox. 4,2 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra