Escala de precisión PLJ 720-3A, Margen de pesaje 720 g, Lectura 0,001 g

Número de artículo: PLJ 720-3A
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PLJ 720-3A
EAN / GTIN 4045761243255
Número del fabricante PLJ 720-3A
Número L L40250 862

Descripción

Descripción:

  • Cómoda realización de fórmulas con la base de datos de fórmulas, en la que pueden guardarse hasta 99 fórmulas con un máximo de 20 componentes de formulación, nombre y valor de consigna de cada uno
  • Se puede trabajar de forma rápida y eficiente gracias a la pantalla gráfica
  • Guía del operador sencilla en texto sin codificar en la pantalla en los idiomas DE, EN, FR, IT, ES, PT
  • Ajuste automático interno, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Memoria interna para fórmulas completas con nombre y valor nominal de los componentes de la fórmula. Guía para el usuario con apoyo en pantalla
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje ⌀×A 150x60 mm
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD gráfica retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje ⌀ 110 mm
  • Principio de pesaje Compensación de fuerza
  • Temperatura ambiente admisible 15 °C/35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra