{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | P13919 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263128076 |