Juego de conformar roscas Master Form M4

Número de artículo: P13919 M4
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma DIN 2174
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    anillo de color sin
    Tipo de producto Macho de laminación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo P13919 M4
    EAN / GTIN 4067263128069
    Número del fabricante P13919 M4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    38
    Acero < 500 N/mm²
    P
    37
    Acero < 750 N/mm²
    P
    35
    Acero < 900 N/mm²
    P
    27
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Composición que consiste en GARANT Master Form Steel n.° 139194 y broca piloto MDI adecuada a juego.
    Tam. M2, con broca piloto MDI n.° 122659.
    Tam. M2,5-M3, con broca piloto MDI n.° 122715.
    Tam. M3,5-M16, con broca piloto MDI n.° 122716.
    Macho de alto rendimiento para conformar roscas, de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
    • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
    • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para una alta resistencia al desgaste.
    • Sustrato HSS-E-PM para la máxima seguridad en el proceso.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
    Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.

    Contenido:

    139194 M4; 122716 3,7

    Nota:

    Recomendaciones de uso idénticas al macho para laminar n.° 139194. Las recomendaciones para el uso de brocas piloto y las medidas constructivas de ambas herramientas se pueden encontrar en los respectivos productos individuales.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra