• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Aspirador de mano 12 V solo click & go GAS12

Número de artículo: P07220 GAS12

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 10,8 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 10,8 V
    Quality Dress GAS 12 V
    Suministro de energía a batería
    Tensión de batería 12 V
    Longitud 273 mm
    Anchura 77 mm
    Altura 170 mm
    Volumen de depósito 0,35 l
    Caudal 900 l/min
    Rendimiento de vacío máximo 45 mbar
    Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo P07220 GAS12

    Descripción

    Ejecución:

    • Aspirador a batería para la limpieza regular y de viaje.
    • L-BOXX encajable, también con aspirador en seco / en húmedo GAS 35 y GAS 55.
    • Apropiada para aspirar diferentes tipos de suciedad, p. ej. virutas de metal, plástico o madera.
    • Práctico indicador de estado de la carga de la batería con 3 LED.
    • de alta potencia y compacto - se adapta en la L-BOXX más pequeña 102.
    • Ideal para lugares de difícil acceso gracias a la boquilla para juntas.
    • Trabajo cómodo gracias a una forma constructiva compacta, un peso reducido y un diseño ergonómico.

    Volumen de suministro:

    Incluye maleta de transporte, sin batería ni cargador.