Microscopio con aumento estereoscópico KERN OZP 558, 0,6 x - 5,5 x,

Número de artículo: OZP 558
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Estereoscopio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo OZP 558
    EAN / GTIN 4045761169395
    Número del fabricante OZP 558

    Descripción

    Descripción:

    • El microscopio estereoscópico con zoom OZP 558 de KERN se caracteriza por un extraordinario rango de aumento y una forma robusta y ergonómica que permite trabajar durante muchas horas de forma fácil y sin cansarse
    • Tiene a su disposición el OZP 556 de KERN, una variante potente de luz transmitida LED de 3W de regulación sin escalonamiento para una iluminación óptima y de gran contraste para sus muestras
    • Además de una gran distancia de trabajo, un campo de visión extragrande y su brillante resolución, la serie OZP 558 de KERN aporta imágenes con profundidad de campo, fieles en términos cromáticos, con mucho contraste
    • El caballete de columna es especialmente flexible gracias a su mecanismo de ajuste variable y robusto, que permite trabajar con ergonomía
    • Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de oculares, caballetes (universales), un elemento de campo oscuro, unidades de iluminación externa, objetivos específicos, etc
    • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
    • Para la conexión de una cámara se requiere un adaptador C-Mount
    • Áreas de aplicación: zoología y botánica, control de calidad, Industria electrónica y de semiconductores, montaje y reparación
    • Aplicaciones/Muestras: Preparados centrados en impresión espacial, zoom con aumento variable (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes

    Característica:

    • Sistema óptico: Óptica Greenough
    • Iluminación regulable independiente
    • Tubo inclinado 35°
    • Proporción de ampliación: 9,2:1
    • Distribución de la trayectoria óptica: 100:0
    • Distancia interpupilar: 52 mm–76 mm
    • Compensación de dioptrías en ambos lados
    • Dimensión total max. L×P×A 330×285×470 mm
    • Peso neto aprox. 4,8 kg

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra