Refractómetros digital KERN ORM 1CA

Número de artículo: ORM 1CA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Termómetro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ORM 1CA
    EAN / GTIN 4045761335462
    Número del fabricante ORM 1CA

    Descripción

    Descripción:

    • Los modelos de la serie KERN ORM son refractómetros manuales digitales universales que no requieren ningún mantenimiento
    • Se caracterizan por un fácil manejo y su robustez
    • Gracias a su estructura práctica y manejable, resultan adecuados para un uso cotidiano cómodo y rápido
    • La amplia pantalla a color de buena legibilidad con indicación integrada de la temperatura facilita al usuario una lectura fiable del valor medido
    • La compensación de temperatura automática (ATC) integrada permite trabajar de forma sencilla y rápida
    • El refractómetro se puede calibrar en cualquier momento de forma rápida y sencilla con la ayuda de agua destilada disponible en el mercado
    • Los refractómetros de la serie ORM de KERN están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua según la clase de protección internacional IP65. Puede enjuagar el refractómetro con agua corriente después de usarlo