Refractómetro digital KERN ORF 2WM, Escalas Oechsle KMW (Babo) Mass SW Vol AP Escalas 1 °Oe 0,1 °KMW 0,1 % 0,1 %

Número de artículo: ORF 2WM
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
Tipo de producto Refractómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ORF 2WM
EAN / GTIN 4045761208100
Número del fabricante ORF 2WM
Número L L40250 2243

Descripción

Descripción:

  • Los modelos de la serie KERN ORF-W son refractómetros manuales digitales universales que no requieren ningún mantenimiento
  • Se caracterizan por un fácil manejo y su robustez
  • Gracias a su estructura práctica y manejable, resultan adecuados para un uso cotidiano cómodo y rápido
  • Los refractómetros de la serie ORF-W de KERN están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua según la clase de protección internacional . Puede enjuagar el refractómetro con agua corriente después de usarlo
  • La amplia pantalla TFT a color y de buena legibilidad con indicación integrada de la temperatura facilita al usuario una lectura fiable del valor medido
  • El software optimizado del aparato puede proporcionar valores de medición en diferentes escalas de medición
  • La compensación de temperatura automática (ATC) integrada permite trabajar de forma sencilla y rápida, ya que no resulta necesario ninguna conversión manual del resultado de medición
  • La calibración de fábrica del refractómetro garantiza una aplicación inmediata, así como una medición exacta de su muestra
  • Incluido en el alcance de suministro: - Solución calibradora - Pipeta - Maletín para su conservación - 2 pilas AAA - Estuche de piel - Destornillador - Paño de limpieza
  • Los siguientes modelos son especialmente adecuados para la medición del contenido en azúcar de la fruta. Esto sirve para determinar qué proporción de alcohol debe esperarse de la fruta. También puede determinarse el grado de madurez de la fruta (azúcar de la fruta), p. ej., en las uvas, etc
  • Principales ámbitos de aplicación: - Agricultura: Viticultura y fruticultura

Característica:

  • Temperatura de medición: 5 °C - 40 °C
  • Dimensiones totales A×P×A 145×67×40 mm
  • Peso neto aprox. 0,60 kg
  • Suministro energético: 2 x AAA (1,5 V)
  • Duración de las pilas: aprox. 3.750 mediciones
  • ATC (compensación automática de la temperatura)
  • Volumen mínimo de la muestra: 2-3 gotas
  • Gestión energética automática (APAGADO AUTOMÁTICO después de 90 segundos)