Refractómetro analógico KERN ORA 2AB, Escalas Masspercentage Escalas 1 %(w/w) 2,5 %(w/w)

Número de artículo: ORA 2AB
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
Tipo de producto Refractómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ORA 2AB
EAN / GTIN 4045761159976
Número del fabricante ORA 2AB
Número L L40250 2002

Descripción

Descripción:

  • Los modelos de la serie ORA-AL de KERN son refractómetros manuales analógicos universales que no requieren ningún mantenimiento
  • El sistema óptico y la cubierta del prisma se han fabricado con materiales especiales que permiten una medición con escasa tolerancia
  • Su práctica y robusta estructura permite un empleo fácil, eficaz y duradero a diario
  • Estas escalas se han desarrollado especialmente, calculándose y verificándose con precisión. También se caracterizan por sus líneas muy finas y claras
  • El esfuerzo que implica la conversión manual se evita mediante diversas escalas a elegir, descartando errores en el empleo
  • Todos los modelos están equipados con un ocular que permite un ajuste sencillo y sin problemas de diferentes intensidades visuales

Característica:

  • Dimensiones de la caja A×P×A 205×75×55 mm
  • Fundición bajo presión de aleación cobre-aluminio, cromado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra