Microscopio digital USB (soporte de pista) KERN ODC 895, CMOS, 1/3,2″,

Número de artículo: ODC 895
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
Tipo de producto Cámara microscópica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ODC 895
EAN / GTIN 4045761190566
Número del fabricante ODC 895
Número L L40250 1739

Descripción

Descripción:

  • El microscopio de mano USB se ha diseñado para análisis rápidos y sencillos. Idóneo para monedas, plantas, insectos y muestras de piel, para los aficionados a la investigación, para niños y escolares
  • La facilidad de ajuste del aumento permite ampliar con el microscopio USB cualquier muestra corriente. El enfoque se puede ajustar a un aumento de 10× y de 200×
  • Los ocho LED colocados en forma de anillo aportan una iluminación potente y eficaz para su muestras. El ajuste lumínico se realiza mediante una rueda de ajuste en el cable
  • Además de la cámara, el ámbito de suministro incluye una versión simplificada de nuestro software multilingüe Microscope VIS KERN OXM 901
  • Longitud de cable: 1400 mm

Característica:

  • Superficie de trabajo: 150×80 mm
  • Alcance del enfoque: 60 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 80×150×180 mm