Cámara para microscopios de fluorescencia (refrigeración) KERN ODC 861, Sony CMOS, 1″,

Número de artículo: ODC 861
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
Tipo de producto Cámara microscópica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ODC 861
EAN / GTIN 4045761235748
Número del fabricante ODC 861
Número L L40250 2461

Descripción

Descripción:

  • La cámara ODC 861 con técnica de refrigeración Peltier, se ha desarrollado especialmente para las aplicaciones de fluorescencia. Es capaz de compensar en gran medida el ruido de imagen que conlleva una iluminación débil. Proporciona unas imágenes excelentes gracias a su elevada resolución y al sensor cromático Sony CMOS fotosensible. El estuche de almacenamiento, práctico y robusto, sirve de protección y para el transporte de esta cámara de alta gama
  • Las imágenes en tiempo real se pueden transmitir directamente a un ordenador o portátil a través de la interfaz USB 3.0 integrada. Alternativamente, tiene también a su disposición 2 puertos USB 2.0, para manejar la cámara con el programa KERN OXM 902 incluido en el suministro
  • El suministro de corriente se lleva a cabo mediante una unidad de alimentación externa de 12 V
  • Encargar en el mismo pedido el adaptador C-Mount adecuado (sólo posible 1,0×) para su microscopio KERN

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra