microscopio de luz transmitida OBT 101

Número de artículo: OBT 101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OBT 101
EAN / GTIN 4045761228948
Número del fabricante OBT 101

Descripción

Descripción:

  • La serie OBT de KERN está formada por microscopios de alta calidad para educación, que destacan por su elementos de mando claros y sencillos, su robustez y un diseño moderno
  • Gracias al LED de 1 W, que puede atenuarse progresivamente, se asegura una iluminación óptima de los preparados, así como una larga vida útil. También puede utilizarse sin problemas de forma móvil gracias al modo de batería opcional
  • La sencilla lente de condensador de 0,65 con diafragma de apertura aporta una formación de haces de rayos de luz y una iluminación de la muestra óptimas
  • El enfoque exacto de los objetos se realiza mediante un tornillo macrométrico y micrométrico a ambos lados
  • También está disponible una amplia selección de diferentes oculares y objetivos
  • Se incluye en el suministro una funda antipolvo y las instrucciones de uso
  • Áreas de aplicación: Formación escolar (primaria y secundaria), formación profesional, aficiones
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados poco complejos, translúcidos y finos, con mucho contraste (p. ej. tejidos vegetales, células coloreadas/parásitos)

Característica:

  • Óptica finita DIN
  • Revólver de objetivo triple
  • Tubo inclinado a 45°/giratorio 360°
  • Dimensión total max. L×P×A 195×147×325 mm
  • Peso neto 2,8 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop