microscopio de luz transmitida OBL 137

Número de artículo: OBL 137
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Estereoscopio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo OBL 137
    EAN / GTIN 4045761267770
    Número del fabricante OBL 137
    Número L L40250 2870

    Descripción

    Descripción:

    • La serie OBL se caracteriza por su óptica al infinito y resulta especialmente idónea, por lo tanto, para todas las aplicaciones exigentes de luz transmitida. Gracias a un pie robusto y ergonómico, se garantiza seguridad y comodidad en el trabajo
    • Intensa iluminación LED de 3 W, que puede atenuarse sin escalonamiento
    • El condensador de Abbe fjio/precentrado y enfocable de 1,25 con diafragma de campo luminoso y de apertura ofrece una iluminación Köhler simplificada, sin la que puede regularse el centro
    • La gran mesa en cruz mecánica y suportaobjetos pueden contener hasta dos preparados al mismo tiempo y es fácil y rápida de enfocar gracias a un tornillo coaxial macromético/micrométrico en ambos lados
    • Tiene a su disposición una amplia selección de accesorios como oculares, objetivos y filtros cromáticos, así como un condensador de campo oscuro, una unidad de polarización sencilla, diversos elementos de contraste de fases y una unidad fluorescente HBO y LED
    • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
    • Para la conexión de una cámara se requiere un adaptador C-Mount
    • Áreas de aplicación: hematología, urología, ginecología, dermatología, patología, microbiología y parasitología, inmunología, oncología, entomología, Veterinarios, análisis de agua, cervecerías
    • Aplicaciones/Muestras: Preparados complejos, translúcidos y finos, con poco contraste (p. ej. células de mamíferos vivos, bacterias, tejidos)

    Característica:

    • Óptica finita DIN
    • Revólver de objetivo cuádruple
    • Siedentopf inclinado 30° giratorio 360°
    • Compensación de dioptrías en un lado
    • Dimensión total max. L×P×A 395×200×380 mm
    • Peso neto aprox. 7 kg

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra