1/2″ Portapuntas SLEEVE DRIVE para 7/16″ Bits DIN3126 E11.2 55 mm

Número de artículo: NV14134
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NV14134
EAN / GTIN 4991644325863
Número del fabricante NV14134
Número L L60050 7404

Descripción

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 22,5 mm
Longitud: 15 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 7/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra