VASO 1/2 IMPACTO LARGO MACHO XZN 14

Número de artículo: NSV.14L
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NSV.14L
EAN / GTIN 3662424015489
Número del fabricante NSV.14L
Número L L60130 9430

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 13,17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [nº]: 14
  • [g]: 117