VASO 1/2 IMPACTO MACHO XZN 10

Número de artículo: NSV.10
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NSV.10
EAN / GTIN 3662424014604
Número del fabricante NSV.10
Número L L60130 9425

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 9,56
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [nº]: 10
  • [g]: 69