VASO 1/2 IMPACTO MACHO HEXA 12MM

Número de artículo: NSHM.12
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NSHM.12
    EAN / GTIN 3148517879157
    Número del fabricante NSHM.12
    Número L L60130 3098

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 75
    • L1 [mm]: 25
    • 6 bordes [mm]: 6
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • [g]: 120