VASO 1/2 IMPACTO - 6C - 27MM

Número de artículo: NS.27A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NS.27A
EAN / GTIN 3148516548641
Número del fabricante NS.27A
Número L L60130 4210

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 39,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 24
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 220