VASO 1/2 IMPACTO - 6C - 11MM

Número de artículo: NS.11A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NS.11A
EAN / GTIN 3148516546531
Número del fabricante NS.11A
Número L L60130 4199

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 76

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop