MULTIPLICADOR DE PAR 3000NM

Número de artículo: NP.300B
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NP.300B
    EAN / GTIN 3148518184519
    Número del fabricante NP.300B
    Número L L60130 5556

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Potente apriete y afloje sin fuente de energía externa
    • Relación de transmisión constante: 25:1
    • Seguridad: Limitador de par de entrada
    • Tope de seguridad
    • Se suministra con 2 contraapoyos
    • recto y doblado
    • y una escuadra de accionamiento de repuesto, así como una declaración de conformidad.

    Característica:

    • A [mm]: 224
    • B [mm]: 141
    • C [mm]: 285
    • d [mm]: 108
    • Brazo acodado: NP.400JC
    • Brazo derecho: NP.400JD
    • Máx. Potencia [N.m]: 3000
    • Cuadrado F: 1
    • Cuadrado M: 1/2
    • [kg]: 7,00