VASO 1P LARGO IMPACTO - 6C - 55 MM

Número de artículo: NM.55LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NM.55LA
EAN / GTIN 3148516569912
Número del fabricante NM.55LA
Número L L60130 227

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 55
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 81,0
  • H3 [mm]: 60
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 60
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.930