REDUCTOR 1P - 3/4

Número de artículo: NM.230A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NM.230A
EAN / GTIN 3148516581877
Número del fabricante NM.230A
Número L L60130 2172

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 75
  • BA: BA.36
  • Cuadrado [″]: F = 1″ - M = 3/4″
  • GA: GA.38
  • [kg]: 0,540