LLAVE IMPACTO 1P ALU

Número de artículo: NM.1010LF2
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
    Tipo de producto Atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NM.1010LF2
    EAN / GTIN 3148519190250
    Número del fabricante NM.1010LF2
    Número L L60130 5591

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Carcasa: aluminio
    • Sistema de impacto: doble martillo
    • Par máximo: 4068 Nm
    • Interruptor de presión continuo
    • Control de potencia a través de la empuñadura mediante rueda giratoria

    Característica:

    • Al [mm]: 172
    • L [mm]: 523
    • L1 [mm]: 202
    • [kg]: 11