VASO 3/4 IMPACTO LARGO - 12C - 46MM

Número de artículo: NKD.46L
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NKD.46L
    EAN / GTIN 3662424014468
    Número del fabricante NKD.46L
    Número L L60130 10986

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 46
    • d [mm]: 45
    • d1 [mm]: 67
    • L [mm]: 85
    • L1 [mm]: 28,6
    • [g]: 1259