VASO 3/4 IMPACTO - 12C - 22MM

Número de artículo: NKD.22A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKD.22A
EAN / GTIN 3148516564726
Número del fabricante NKD.22A
Número L L60130 2399

Descripción

Descripción:

  • Utilizar para su seguridad sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 36,5
  • H3 [mm]: 16
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 14
  • Borde [mm]: 12
  • BA: BA.38 A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 230