VASO 3/4 IMPACTO LARGO - 12C - 19MM

Número de artículo: NKD.19L
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKD.19L
EAN / GTIN 3662424014055
Número del fabricante NKD.19L
Número L L60130 7941

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 30
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 11,5
  • [g]: 450

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop