VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 28MM

Número de artículo: NK.28A
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NK.28A
    EAN / GTIN 3148516553225
    Número del fabricante NK.28A
    Número L L60130 2632

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 28
    • d [mm]: 44
    • d1 [mm]: 44
    • H3 [mm]: 23
    • L [mm]: 54
    • L1 [mm]: 23
    • 6 bordes [mm]: 6
    • BA: BA.38A
    • GA: GA.37A
    • [g]: 520