REDUCTOR 1P1/2 - 1P

Número de artículo: NG.230A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NG.230A
EAN / GTIN 3148516583710
Número del fabricante NG.230A
Número L L60130 5764

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • d [mm]: 80
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 98
  • BA: BA.75A
  • Cuadrado [″]: F =1″ 1/2 - M = 1″
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 2.166