ENROLLADOR DE TUBO DE AIRE

Número de artículo: N.709
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
    Tipo de producto Amoladora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo N.709
    EAN / GTIN 3148518116985
    Número del fabricante N.709
    Número L L60130 7688

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Longitud 15 m
    • Soporta hasta 15 bar
    • Adecuado para herramientas con alto consumo de aire
    • Diámetro interior 10 mm
    • Muelle de compresión metálico
    • Manguera de poliuretano
    • Salida 3/8″ NPT