Escala de ayuda de pie MTA 400K-1M, Margen de pesaje 300 kg; 400 kg, Lectura 100 g; 200 g

Número de artículo: MTA 400K-1M
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MTA 400K-1M
EAN / GTIN 4045761193017
Número del fabricante MTA 400K-1M
Número L L40250 2698

Descripción

Descripción:

  • Clase de homologación III (homologación opcional)
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión
  • Acceso a la plataforma especialmente sencillo porque solo tiene 30 mm de altura constructiva
  • limpieza fácil e higiénica
  • La estructura de retención estable permite a los pacientes más débiles permanecer de pie seguramente garantizando al mismo tiempo un peso preciso
  • acumulador opcional
  • Indicación secundaria práctica está en la parte de atrás de la balanza. Por este razón los pacientes, el médico o el personal puede leer cómodamente
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Ideal para residencias geriátricas, plantas geriátricas de hospitales, medicina interna etc
  • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y leer los valores de pacientes cómodamente (como p. ej. la altura) para calcular el IMC
  • Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red
  • Función Hold: En pacientes inquietos que estén de pie o sentados se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Amplia superficie accesible para que el paciente no pierda el equilibrio

Característica:

  • Pantalla retroiluminada grande, Altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 780×680×68 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 600×600 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 780×680×1100 mm
  • Peso neto aprox. 42 kg
  • Dimensiones totales A×P×A 780×680×68 mm
  • Adaptador de red externo de serie

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra