Varilla de medición del tamaño mecánico MSF 200, Longitud máx. 2,05 m, Legibilidad 1 mm

Número de artículo: MSF 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MSF 200
EAN / GTIN 4045761192843
Número del fabricante MSF 200
Número L L40250 3517

Descripción

Descripción:

  • Barra medidora mecánica
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Rango de medición entre 60 cm - 2,05 m, división 1 mm
  • Lectura de la escala con indicador corredizo
  • Para utilizar como accesorio de las balanzas KERN MPS-PM, MPB-P o
  • para montar en la pared
  • Perfil de aluminio robusto
  • Dimensiones totales A×P×A 53×40×1000 mm
  • Peso neto 0,80 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra