Escalas de baño MPK 200K-1P, Margen de pesaje 250 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MPK 200K-1P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MPK 200K-1P
EAN / GTIN 4045761201989
Número del fabricante MPK 200K-1P
Número L L40250 1995

Descripción

Descripción:

  • Esta balanza pesapersonas es el instrumento de medición ideal para la geriatría y los paramédicos, los gimnasios o el ámbito privado, pudiendo realizar pesajes incluso en el ámbito adiposo de más de 250 kg
  • Gracias al trípode unido de forma fija a la balanza, el visor resulta cómodo de manejar y se facilita la lectura del valor de pesaje incluso con condiciones de iluminación deficientes
  • Plato de pesaje de vidrio estable para contar con una base segura y cómoda
  • Higiénico y fácil de limpiar
  • El diseño plano alivia la subida en la balanza
  • Manejo simple: solo hay que tocarla ligeramente – colocarse – leer los valores
  • Función AUTO-OFF integrada para ahorrar energía
  • Es posible cambiar la unidad de kg a libras
  • Pantalla grande con gran contraste que facilita la lectura
  • Entrega en cartón de diseño
  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa

Característica:

  • Pantalla LCD, altura de dígitos 28 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 350×350×45 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 350×420×955 mm
  • Puede ser utilizada con pilas, 4×1.5 V AA, duración de servicio aprox. 20 h
  • Peso neto 3,8 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra