Módulo de espuma con 13 llaves de vaso Torx 1/2

Número de artículo: MODM.SXM
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
    Tipo de producto Armario colgante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo MODM.SXM
    EAN / GTIN 3662424166594
    Número del fabricante MODM.SXM

    Descripción

    Descripción:

    Módulo de espuma con 13 llaves de vaso Torx 1/2″.

    Volumen de suministro:

    • Carraca conmutable 1/2″: SL.171
    • Extensiones 1/2″: S.210RC - S.215 RC
    • Llave de vaso 1/2″ serie S: 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″ - 15/16″ - 1″ - 1.1/16″ - 1.1/8″ - 1.3/16″ - 1.1/4″
    • Llave de vaso 1/2″ serie S. LA: 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″
    • Módulo de espuma: PM.MODSL2U
    • Mecanismo de carraca antipolvo
    • Doble junta
    • Durabilidad probada: polvo industrial, arena, barro, virutas, etc.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra