Módulo de espuma con 14 tomas de corriente de 1/2″.

Número de artículo: MODM.SHPB
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MODM.SHPB
EAN / GTIN 3662424043338
Número del fabricante MODM.SHPB
Número L L60130 10671

Descripción

Descripción:

  • Compatible con el sistema de archivado modular de FACOM: adecuado para los carros de taller CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

Característica:

  • H[mm]: 40
  • L[mm]: 175
  • D[mm]: 418

Volumen de suministro:

  • Broca de destornillador de 1/2″ de longitud: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Broca de destornillador de 1/2″: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19mm
  • Inserto de espuma PM.SHP

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra